Paralelní šroubová svěrka s dvojitým vedením vřetena, šířka upnutí do 105 mm, hloubka upnutí 70 mm

Artiklové číslo: 430-105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky Paralelní svěrka
Vyložení max. 70 mm
Upínací síla max. 4 000 N
Šířka upnutí min. 0 mm
Šířka upnutí max. 105 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Režim ovládání Dvouruční
Tvar třmenu Tvar U
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 430-105
EAN / GTIN 4027474606404
Číslo výrobce 430-105
L-číslo L80010 1667
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Paralelní šroubové svěrky řady 430 se díky dvojitému vedení vřetena používají k přesnému paralelnímu nastavení upínacích ploch v řemesle, průmyslu a dílnách.
  • Upínací síla až 4 000 N
  • Hladce se pohybující vřetena zajišťují ještě větší přenos síly

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, elektrotechnika, průmysl, železnice
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 105 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 4 1/8
  • celková délka [mm]: 150 mm
  • Celková délka [palec]: 5 7/8
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 70 mm
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 105 mm / 70 mm