• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Schraubzwinge mit doppelter Spindelführung, Spannweite bis 105 mm, 70 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 430-105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 430-105
EAN / GTIN 4027474606404
Herstellernummer 430-105
L-Nummer L80010 1667
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Parallel-Schraubzwingen der Baureihe 430 werden dank ihrer doppelten Spindelführung für die präzise, parallele Einstellung der Spannflächen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt.
  • Spannkraft bis zu 4.000 N
  • Leichtgängige Spindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Elektro, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 105 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 4 1/8
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 7/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 70 mm
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 105 mm / 70 mm