Párhuzamos csavaros szorító kettős orsóvezetéssel, 105 mm-es szorítószélességig, 70 mm torokmélységgel

Cikkszám: 430-105
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 430-105
EAN / GTIN 4027474606404
Gyártó száma 430-105
L-szám L80010 1667
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 430-as sorozatú párhuzamos csavaros szorítók a kettős orsóvezetésnek köszönhetően a szorítófelületek pontos, párhuzamos beállítására szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben.
  • Akár 4000 N szorítóerő
  • A sima járású orsók még nagyobb erőátvitelt biztosítanak.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Haszonjárművek, elektromos, ipar, vasút
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 105 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 4 1/8
  • teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Teljes hossz [inch]: 5 7/8
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 70 mm
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 105mm / 70mm