Szyna mocująca

Nr art.: 429134
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szyny prowadzące
Do płyt o długości 600 mm
Materiał aluminium
Powierzchnia Chromowanie na matowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429134
EAN / GTIN 4020772429133
Numer producenta 429134
Numer L L30090 782
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping rail, max. clamping force per clamping point 30 kN

Cecha szcz.:

  • Size: 80x600
  • B: 80
  • ØD1 +0.01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0.02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 600
  • M: M12
  • S1 +0.03: 5.5
  • SM1 ±0.01: 50
  • SM2 ±0.01: 250
  • Weight: 24950 g