• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannschiene

Artikel-Nr.: 429134
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Führungsschiene
für Plattenlänge 600 mm
Material Aluminium
Oberfläche matt verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 429134
EAN / GTIN 4020772429133
Herstellernummer 429134
L-Nummer L30090 782
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannschiene, max. Spannkraft je Spannstelle 30 kN

Merkmal:

  • Größe: 80x600
  • B: 80
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 600
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 250
  • Gewicht: 24950 g