Rails de serrage

Réf.: 429134
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rails de guidage
Pour longueur marbre 600 mm
Matériau aluminium
Surface chromage mat

Identification et classification

Référence article 429134
EAN / GTIN 4020772429133
Réf. fabricant 429134
Article hors catalogue L30090 782
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rail de serrage, force de serrage max. Par point de serrage 30 kN

Caractéristique(s):

  • Réf.: 80x600
  • B: 80
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 600
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 250
  • Poids: 24950 g