Riel de sujeción

Número de artículo: 429134
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Riel de guía
Para longitud de mesa 600 mm
Material aluminio
Superficie Aplicación mate cromada

Identificación y clasificación

Número de artículo 429134
EAN / GTIN 4020772429133
Número del fabricante 429134
Número L L30090 782
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Carril de sujeción, fuerza de sujeción máxima por punto de sujeción 30 kN

Característica:

  • Tamaño: 80x600
  • B: 80
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 600
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 250
  • Peso: 24950 g