{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 2 vnt. | |
| IP apsaugos klasė | nenurodyta | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Matavimo būgno skersmuo | 23 mm | |
| Su reguliavimo žiedu | taip | |
| Kalibravimo žiedų kiekis | 1 vnt. | |
| Reguliavimo žiedo skersmuo | 16 mm | |
| Su ilgintuvu | ne | |
| Su matavimo galvutėmis | taip | |
| Matavimo galvučių kiekis | 2 vnt. | |
| Matavimo galvučių matavimo diapazonas | 1; 2 | |
| Matavimo galvučių matavimo diapazonas min., 2 | 16 mm | |
| Matavimo galvučių matavimo diapazonas min., 1 | 12 mm | |
| Matavimo galvučių matavimo diapazonas maks., 2 | 20 mm | |
| Matavimo galvučių matavimo diapazonas maks., 1 | 16 mm | |
| padalos vertė, milimetrinis | 0,005 mm | |
| Su indikatoriumi / rodykle | ne | |
| Matavimo plokštumos skersmuo | 23 mm | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | mikrometrinis vidmatis | |
| Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
| Terkšlė | taip | |
| Fiksavimas / užspaudžiama svirtis | ne | |
| Blokų skaitymas | milimetrinis | |
| Matavimo įrankiai | analogin. | |
| Matavimo plokštumos konstrukcija | išlenktas matavimo paviršius | |
| Dalijimo būgnas | 1/50 mm | |
| Matavimo plokštumos plotas | dengt. kietlydiniu; grūdintas | |
| Leistina paklaida | 4 µm | |
| Mikrometrų skaičius | 2 vnt. | |
| Visas ilgis | 236 mm | |
| Bendras prietaiso plotis | 130 mm | |
| Visas aukštis | 37 mm | |
| Matavimo diapazonas min. | 12 mm | |
| Matavimo diapazonas maks | 20 mm | |
| Standartas | gamykliniai standartai | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 429055 12-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368517582 | |
| Gamintojo numeris | 368-912 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |