Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych, Typ: 4/150

Nr art.: 429010 4/150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Z
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Przedłużka
Do min. zakresu pomiarowego 50 mm
Do maks. zakresu pomiarowego 300 mm
Długość 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429010 4/150
EAN / GTIN 4946368830865
Numer producenta 952623
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Chromowane matowo, do wkręcenia między głowicę a wyświetlacz.

Pasuje do:

średnicówek mikrometrycznych nr 429000, 429005, 429110, 429250.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Z" Zobacz wszystkie