{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Z | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka | |
| Do min. zakresu pomiarowego | 20 mm | |
| Do maks. zakresu pomiarowego | 50 mm | |
| Długość | 150 mm |
| Numer artykułu | 429010 3/150 | |
| EAN / GTIN | 4946368830858 | |
| Numer producenta | 952622 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |