Prodloužení pro dutinoměry, Typ: 4/150

Artiklové číslo: 429010 4/150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Z
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Prodloužení
Pro rozsah měření min. 50 mm
Pro rozsah měření max. 300 mm
Délka 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429010 4/150
EAN / GTIN 4946368830865
Číslo výrobce 952623
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Matově chromováno, pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 429000, 429005, 429110, 429250.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Z" Zobrazit všechny