Średnicówka mikrometryczna Holtest, zakres pomiarowy: 6-8mm

Nr art.: 429000 6-8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,61 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 116,41 PLN /szt.
  • 230,82 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 17 mm
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 2 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Z przedłużką nie
Standardowa głębokość pomiaru 57 mm
Głębokość pomiaru z przedłużką 157 mm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Granica błędu 4 µm
Odchyłka pomiarowa MPE 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 106 mm
Min. zakres pomiarowy 6 mm
Maks. zakres pomiarowy 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429000 6-8
EAN / GTIN 4946368517155
Numer producenta 368-161
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo.Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.
powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.