Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje, Tip: 4/150

Št. art.: 429010 4/150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje Vel. 50-63 do 175-200 mm
Dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 429010 4/150
EAN/GTIN 4946368830865
Številka proizvajalca 952623
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Podaljški za privijačenje med merilno glavo in prikazovalno enoto.

Primerno za:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429000, 429005, 429110, 429250, 429255.