{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 2 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Min. średnica otworu | 12 mm | |
| Wskazanie | Cyfrowy | |
| Wskaźnik podświetlany | tak | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Min. wartość zmierzona | 12 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 20 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Macki do pomiarów wewnętrznych | |
| Zastosowanie pomiarowe | Pomiar 3-punktowy | |
| Materiał kulki czujnika | Z węglików spiekanych | |
| Min. szerokość rowka | 12 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Liczba narzędzi | 2 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Z pierścieniem nastawczym | zak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 1 szt. | |
| Średnica pierścienia nastawczego | 16 mm | |
| Z głowicami pomiarowymi | zak | |
| Liczba głowic pomiarowych | 2 szt. | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic | |
| Funkcja preset | tak | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 12 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 428943 12-20 | |
| EAN / GTIN | 4059192065423 | |
| Numer producenta | 4192241 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |