Zestaw cyfrowych średnicówek mikrometrycznych do szybkich pomiarów wewnętrznych z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 50-100mm

Nr art.: 428943 50-100
Rabat
17 575,54 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,94 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 739,66 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 4 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP65
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. średnica otworu 50 mm
Wskazanie Cyfrowy
Wskaźnik podświetlany tak
Złącze Złącze Digimatic
Min. wartość zmierzona 50 mm
Maks. wartość zmierzona 100 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Zastosowanie pomiarowe Pomiar 3-punktowy
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Min. szerokość rowka 50 mm
Z czujnikiem zegarowym tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba narzędzi 4 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP65
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Z pierścieniem nastawczym zak
Liczba pierścieni nastawczych 2 szt.
Średnica pierścienia nastawczego 60 mm; 85 mm
Z głowicami pomiarowymi zak
Liczba głowic pomiarowych 4 szt.
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Protokół kontrolny nie
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428943 50-100
EAN / GTIN 4059192065447
Numer producenta 4192243
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych. Samocentrująca głowica pomiarowa, powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych. Powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy. Powyżej 12 mm czujnik pomiarowy do pomiarów aż po dno otworu.
Średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych z cofaniem dźwigni na całym zakresie pomiarowym. Duży, obrotowy (270°) wyświetlacz dotykowy z praktycznymi funkcjami pomiarowymi, np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji przez 3 kolorowe diody LED oraz symbole na wyświetlaczu, ABS.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych nr 428933 z pasującymi pierścieniami nastawczymi.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.