Cast-aluminium swivel castors

Nr art.: 42873
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Liczba rolek 1
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Kolor ogumienia szary
Materiał felgi aluminium
Nośność sztuki 500 kg
Masa 6,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42873
EAN / GTIN 4003866428731
Numer producenta 42873
Numer L L90010 1202
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Koło z odlewu aluminiowego Ø 125 mm z trzpieniem ze stali ocynkowanej, z oddzielnymi dźwigniami do funkcji hamowania i zwalniania; z centrowaniem obciążenia podczas hamowania.
  • Zakres regulacji: 30 cm.
  • Wielkość dostawy: 1 sztuka.

Cecha szcz.:

  • Waga 6,2 kg
  • Nośność 500 kg