Støbt aluminiumshjul

Art.-nr.: 42873
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Rulletype styrehjul
Bremse, der kan låses. ja
Antal ruller 1
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Farve, dæk grå
Materiale, fælge aluminium
Bæreevne pr. stk. 500 kg
Vægt 6,2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42873
EAN/GTIN 4003866428731
Producentnummer 42873
L-nummer L90010 1202
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til elektrostatisk afladning.
  • Hjul af støbt aluminium, Ø 125 mm med spindel af galvaniseret stål, med separate håndtag til bremse- og frigørelsesfunktion; med lastcentrering ved bremsning.
  • Indstillingsområde: 30 cm.
  • Leveringsstørrelse: 1 stk.

Egenskab:

  • Vægt 6,2 kg
  • Bæreevne 500 kg