Hliníkové lité kolečko

Artiklové číslo: 42873
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ano
Počet roliček 1
Druh produktu Role
Průměr vnějšího kola/válce 125 mm
Barva pneumatik šedá
Materiál ráfek hliník
Nosnost na kus 500 kg
Hmotnost 6,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42873
EAN / GTIN 4003866428731
Číslo výrobce 42873
L-číslo L90010 1202
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Pro elektrostatický rozptyl.
  • Hliníkové lité kolo Ø 125 mm s pozinkovaným ocelovým vřetenem, s oddělenými pákami pro funkci brzdy a uvolnění; s centrováním nákladu v brzděném stavu.
  • Rozsah nastavení: 30 cm.
  • Velikost dodávky: 1 kus.

Charakteristika:

  • Hmotnost 6,2 kg
  • Nosnost 500 kg