Roulette de guidage en fonte d’alu

Réf.: 42873
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de roulette roulettes directrices
Frein d’arrêt oui
Nombre de rouleaux 1
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Couleur bandage gris
Matériau jante aluminium
Charge admissible par pièce 500 kg
Poids 6,2 kg

Identification et classification

Référence article 42873
EAN / GTIN 4003866428731
Réf. fabricant 42873
Article hors catalogue L90010 1202
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Roue coulée en aluminium, Ø 200 mm avec broche en acier galvanisé, avec leviers séparés pour la fonction de freinage et la fonction de déblocage, avec centrage de la charge à l'état freiné.
  • Plage de réglage : 30 cm.
  • Format de la livraison : 1 pièce.

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge 500 kg
  • Poids 6.2 kg