{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Seria | HCT | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Z pierścieniem nastawczym | tak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 2 szt. | |
| Średnica pierścienia nastawczego | 65 mm; 80 mm | |
| Z głowicami pomiarowymi | tak | |
| Liczba głowic pomiarowych | 3 szt. | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C | |
| Funkcja preset | tak | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 428652 50-100 | |
| EAN / GTIN | 5051102209742 | |
| Numer producenta | SXTD6M-BT |