{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | HCT | |
| Oznaczenie producenta | Digitale XT-Innen-Messschraube HCT | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Z czujnikiem zegarowym | nie | |
| Z tarczami pomiarowymi | nie | |
| Z igłami pomiarowymi | nie | |
| Z trzpieniami pomiarowymi | nie | |
| Z czujnikiem | nie | |
| Rozdzielczość | 0,001 mm | |
| Odległość od dna otworu | 0,5 mm | |
| Dokładność | 0,004 mm | |
| Min. wartość zmierzona | 16 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 20 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru | 66 mm | |
| Złącze | HCT Hoffmann Connected Tools; Interfejs Bluetooth®; Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Liczba punktów pomiarowych | 3 szt. |
| Numer artykułu | 428603 16-20 | |
| EAN / GTIN | 5051102210021 | |
| Numer producenta | XTD16W-BT |