{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Seria | HCT | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a | 0,5 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Ze wzorcem nastawczym | nie | |
| Z głowicami pomiarowymi | zak | |
| Liczba głowic pomiarowych | 1 szt. | |
| Zakres pomiarowy głowic | 1 | |
| Min. zakres pomiarowy głowic, 1 | 20 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy głowic, 1 | 25 mm | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Odczyt | 0,0001 cal | |
| Złącze | Bluetooth®; HCT Mobile App; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Standardmesstiefe | 66 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | nie | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 4 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 428702 20-25 | |
| EAN / GTIN | 5051102208004 | |
| Numer producenta | XTH20W-BT |