Jogo de micrómetros de interiores XT, Faixa de medição: 20-50

N.º do artigo: 428550 20-50
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 142,74 € /pçs.
  • 286,65 € /pçs.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 20 mm - 50 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Tecnologia de medição analógico
Número de micrómetros 3
Número de anéis de ajuste 2
⌀ do anel de ajuste 20 / 35 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428550 20-50
EAN/GTIN 5051102071370

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores XT. Fuso de medição temperado e retificado. Tambor de medição com escala em preto profundo, todas as peças de leitura em cromado mate. Roquete de toque para força de medição uniforme. Todos os aparelhos equipados com número de série e protocolo de ensaio.
Jogo de micrómetros de interiores XT para medição de 3 pontos.

Vantagem:

Orifícios cegos e furos passantes, rebordos de centragem.

Material fornecido:

Micrómetros de interiores n.º 428500, anéis de ajuste com protocolo de ensaio UKAS.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensão n.º 428510.

Acessórios especiais:

Cabeças de medição n.º 428605.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados