XT mikrometrinių vidmačių rinkinys 20-50 mm

Prekės Nr.: 428550 20-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 115,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 20 mm - 50 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Mikrometrų skaičius 3
Kalibravimo žiedų kiekis 2
Kalibrinio žiedo ⌀ 20 / 35 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428550 20-50
EAN / GTIN 5051102071370

Aprašymas

Modelis:

3 taškų XT mikrometrinis vidmatis. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais.

Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

Tiekiama:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428500, kalibriniai žiedai su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, Ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį