2-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów DM1, maks. zakres pomiarowy: 135mm

Nr art.: 428030 135
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DM1
Oznaczenie producenta 2-Punkt-Schnellmessgerät DM1
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Multimar
Min. zakres zastosowania na zewnątrz 6 mm
Maks. zakres zastosowania na zewnątrz 130 mm
Min. zakres stosowania wewnątrz 18 mm
Maks. zakres stosowania wewnątrz 135 mm
Nacisk pomiarowy 2,6 N
Maks. zakres pomiarowy 135 mm
Długość 202 mm
Szerokość 167 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428030 135
EAN / GTIN 4045197412089
Numer producenta 428030 135
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Masywne wykonanie do zastosowania bezpośrednio na stanowiskach przy centrum tokarskim/frezarskim. Do sprawdzania średnic wewnętrznych i zewnętrznych, ruchu obrotowego, podcięć i grubości ścianek z powtarzalnością 2 µm.
Możliwość stosowania z każdym czujnikiem zegarowym albo czujnikiem precyzyjnym o ⌀ chwytu 8 h6 i z maksymalną ⌀ obudowy 62 mm (dostawa bez czujnika).

Zaleta:

Krótkie czasy pomiaru i uzbrajania, solidny, łatwa konserwacja.

W dostawie:

Przyrząd pomiarowy kompletnie zmontowany; 2 pary talerzyków pomiarowych powlekanych TiN (1×⌀8mm/1×⌀13mm), 3klucze kątowe (SW3,4 i 5).