2 taškų spartusis matuoklis DM1 135 mm

Prekės Nr.: 428030 135
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinių matmenų matavimo diapazonas 18 mm - 135 mm
Išorinių matmenų matavimo diapazonas 6 mm - 130 mm
Matavimo jėga 2,6 N
Matavimo prietaisai analoginis
Ilgis 202 mm
Plotis 167 mm
Produkto rūšis 2 taškų matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428030 135
EAN / GTIN 4045197412089

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija tinka naudoti prie tekinimo ir frezavimo staklių. Išorinių ir vidinių diametrų matavimui, radialinio mušimo, įpjovų ir sienelių storio matavimams, su atkartojimo tikslumu nuo 2µm. Tinka naudoti su laikrodiniais indikatoriais, kurių koto ⌀8h6, o maksimalus korpuso ⌀62mm (parduodamasbeindikatoriaus).

Privalumai:

Greitai sumontuojamas, tvirtas, nesunkiai prižiūrimas.

Tiekiama:

Matavimo prietaisas sumontuotas, su 2 poromis matavimo diskų, dengtų TiN danga (1× ⌀ 8 mm/1× ⌀ 13 mm), 3L formos raktu (SW3,4ir5).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys