Strumento di misura rapido a 2 punti DM1 135 mm

Codice art.: 428030 135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione interno 18 mm - 135 mm
Campo di applicazione esterno 6 mm - 130 mm
Forza di misura 2,6 N
Metrologia analogico
Lunghezza 202 mm
Larghezza 167 mm
Tipo di prodotto Strumento di misura a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428030 135
EAN / GTIN 4045197412089

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta per l’impiego diretto a bordo macchina. Per il controllo di diametri interni ed esterni, della concentricità, delle gole e dello spessore delle pareti, con una ripetibilità pari a 2 µm.
Utilizzabile con tutti i comparatori a orologio o a ventaglio con ⌀ stelo 8 h6 e ⌀ massimo del corpo di 62 mm (fornito senza comparatore).

Vantaggi:

Tempi di misurazione e di programmazione ridotti, strumento robusto e di facile manutenzione.

Fornitura:

Strumento di misura completamente montato;
incluse 2 paia di piattelli di misura con rivestimento TiN (1×⌀8mm/1×⌀13mm), 3chiavi (apertura3,4e5).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi