{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DM1 | |
| Oznaczenie producenta | 2-Punkt-Schnellmessgerät DM1 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Rodzaj produktu | Multimar | |
| Min. zakres zastosowania na zewnątrz | 6 mm | |
| Maks. zakres zastosowania na zewnątrz | 70 mm | |
| Min. zakres stosowania wewnątrz | 18 mm | |
| Maks. zakres stosowania wewnątrz | 75 mm | |
| Nacisk pomiarowy | 2,6 N | |
| Maks. zakres pomiarowy | 75 mm | |
| Długość | 142 mm | |
| Szerokość | 110 mm |
| Numer artykułu | 428030 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197412072 | |
| Numer producenta | 428030 75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |