{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | DM1 | |
| Označení výrobce | 2-Punkt-Schnellmessgerät DM1 | |
| Obal | volné | |
| Druh produktu | Univerzální měřicí přístroj | |
| Oblast využití venku min. | 6 mm | |
| Oblast využití venku max. | 130 mm | |
| Oblast využití uvnitř min. | 18 mm | |
| Oblast využití uvnitř max. | 135 mm | |
| Měřicí síla | 2,6 N | |
| Rozsah měření max. | 135 mm | |
| Délka | 202 mm | |
| Šířka | 167 mm |
| Katalogové číslo | 428030 135 | |
| EAN / GTIN | 4045197412089 | |
| Číslo výrobce | 428030 135 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |