Mikrometry wewnętrzne, do pomiaru dużych średnic, zakres pomiarowy: 100-500mm

Nr art.: 427900 100-500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 472,83 PLN /szt.
  • 629,80 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 100 mm - 500 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 7,5 mm
⌀ bębenka pomiarowego 17,5 mm
przedłużka 25; 50; 100; 200 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowa średnicówka mikrometryczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 427900 100-500
EAN / GTIN 2050001038081
Numer producenta 4168022
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Lekka, stabilna konstrukcja rurkowa. Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane kuliście. Jedna powierzchnia pomiarowa nastawna. Szczęki, elementy obsługi i pola odczytu - chromowane na matowo. Możliwość natychmiastowego użycia bez regulacji.

Klasa dokładności:

(4 + L / 100) µm.

W dostawie:

Średnicówka, przedłużki nr 427950.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 427950.