Vnútorný mikrometer pre veľké meracie rozsahy 100-500

Č. pol.: 427900 100-500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 92,00 € PU (ks)
  • 122,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 100 mm - 500 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
⌀ vretena 7,5 mm
⌀ meracieho bubna 17,5 mm
Predĺženie 25; 50; 100; 200 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 427900 100-500
EAN/GTIN 2050001038081
Číslo výrobcu 4168022

Popis

Prevedenie:

Ľahká, neohybná, rúrová konštrukcia. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Meracie plochy tvrdené a polkruhovo brúsené. Nastaviteľná meracia plocha. Meracie čepele, ovládacie prvky a odčítacie časti matne chrómované. Bez nastavovacej pomôcky okamžite pripravené na použitie.

Přesnost:

(4 + L/100) µm.

Rozsah dodávky:

Mikrometer, predĺženie č. 427950.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia č. 427950.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka