• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Mikrometry wewnętrzne, do pomiaru dużych średnic, zakres pomiarowy: 100-500mm

Nr art.: 427900 100-500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 475,24 PLN /szt.
  • 633,00 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 5 szt.
Seria Micromar 44 Cms
Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 17,5 mm
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym (a) 5 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Ze wzorcem nastawczym nie
Z przedłużką zak
Ilość przedłużek 4 szt.
Długość przedłużki 100 mm; 200 mm; 25 mm; 50 mm
Standardowa głębokość pomiaru 18 mm
Głębokość pomiaru z maks. przedłużką 500 mm
Z głowicami pomiarowymi nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna nie
Blokada / dźwignia ustalająca nie
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE 4 + L/100 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 18 mm
Min. zakres pomiarowy 100 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Norma DIN 863-4
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 427900 100-500
EAN / GTIN 4059192005887
Numer producenta 4168022
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Lekka, stabilna konstrukcja rurkowa. Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane kuliście. Jedna powierzchnia pomiarowa nastawna. Szczęki, elementy obsługi i pola odczytu - chromowane na matowo. Możliwość natychmiastowego użycia bez regulacji.

Klasa dokładności:

(4 + L / 100) µm.

W dostawie:

Średnicówka, przedłużki nr 427950.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 427950.