Mikrometer za notranje merjenje, za velika merilna območja 100-500 mm

Št. art.: 427900 100-500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 92,00 € /kos.
  • 122,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 100 mm - 500 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 7,5 mm
⌀ merilnega bobna 17,5 mm
Podaljšek 25; 50; 100; 200 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 427900 100-500
EAN/GTIN 2050001038081
Številka proizvajalca 4168022

Opis

Izvedba:

Lahka nelomljiva cevna konstrukcija. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Merilne površine kaljene in polkrožno brušene. Ena merilna površina je nastavljiva. Merilni kljun, deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Pripravljena za uporabo (brez pripomočka za nastavljanje).

Točnost:

(4 + L/100) µm.

Obseg dobave:

Mikrometer, podaljški art. 427950.

Dodatni pribor:

Podaljški art. 427950.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico