Micrometro per interni con grande capacità 100-500 mm

Codice art.: 427900 100-500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 161.50 /pz.
  • CHF 344.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 100 mm - 500 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 7,5 mm
⌀ Tamburo graduato 17,5 mm
Prolunga 25; 50; 100; 200 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 427900 100-500
EAN / GTIN 2050001038081
Codice del produttore 4168022

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione. Stelo interamente temprato e rettificato. Superfici di contatto temprate e rettificate semisferiche. Una superficie di contatto regolabile. Becchi di misura, parti di contatto, elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. Pronto all’uso senza bisogno di un master.

Precisione:

(4 + L/100) µm.

Fornitura:

Micrometro, prolunghe n. art. 427950.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 427950.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello