Double-sided stepladder suitable for stairs 2x5 steps

Nr art.: 42710
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 42710
EAN / GTIN 4031405427105
Numer producenta 042710
Numer L L90240 102390
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Cztery przedłużenia kierownicy z solidnymi prowadnicami przesuwnymi i ergonomicznym uchwytem gwiazdowym
  • Bezstopniowa regulacja: część wspinaczkowa do 300 mm, część nośna do 800 mm
  • Zewnętrzny mechanizm regulacji / uchwyt gwiazdowy zapewniający bezpieczny dostęp do drabiny bez ryzyka potknięcia
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • 4-krotnie skręcane, solidne aluminiowe złącze drabinowe
  • Opcjonalnie można go wyposażyć w podnóżki Clip-Step, Clip-Step R13 i Clip-Step Relax
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2950 mm
  • Całkowita długość po złożeniu: 1238 mm
  • Wysokość: 1135 mm
  • Szerokość pręta: 24,5 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1030 mm
  • Długość stopnia maks. wysunięty: 1390 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x5 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Szerokość zewnętrzna dolna, sekcja dostępowa wysunięta: 616 mm
  • Szerokość zewnętrzna dolna, drabina złożona: 580 mm
  • Szerokość zewnętrzna dolna, część nośna wysunięta: 670 mm
  • Zakres regulacji sekcji wspinaczkowej maks.: 300 mm
  • Zakres regulacji na części nośnej maks.: 800 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak