Stopnica s stopnicami za plezanje po stopnicah 2x5 stopnic

Št. art.: 42710
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke konično
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 5
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Višinsko nastavljivo Da
Delovna višina pribl. 2,95 m
Površina stopalne površine narebranost
Dolžina koraka 1,03 m
Naklon 70 stopinj
Pohodnost dvostransko
Uporabno na stopniščih Da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 1,135 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42710
EAN/GTIN 4031405427105
Številka proizvajalca 042710
L-število L90240 102390
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • Štiri podaljške z drsnim vodilom in ergonomskim zvezdastim ročajem
  • Brezstopenjsko nastavljiv: Vzpon do 300 mm, podporni del do 800 mm
  • Zunanji mehanizem za nastavitev / zvezdasti ročaj za varen dostop do lestve brez spotikanja
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • 4-krat privit, masiven členek lestve iz aluminija.
  • Opcijsko opremljena s stopničastimi blazinicami Clip-Step, Clip-Step R13 in Clip-Step Relax
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2950 mm
  • Skupna dolžina prepognjena: 1238 mm
  • Višina: 1135 mm
  • Širina kolone: 24,5 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Dolžina koraka: 1030 mm
  • Največja dolžina koraka: 1390 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 2x5 korakov
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina, podaljšan del vzpona: 616 mm
  • Spodnja zunanja širina, lestev uvlečena: 580 mm
  • Spodnja zunanja širina, podpora je podaljšana: 670 mm
  • Najv. Razpon nastavitve na odseku vzpona: 300 mm
  • Največje območje nastavitve na podpornem delu: 800 mm
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da