Trappestige med trin til trappegang 2x5 trin

Art.-nr.: 42710
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring konisk
Antal lederdele 2
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 5
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 2,95 m
Overflade, trædeflade rifling
Trinlængde 1,03 m
Hældning 70 grader
Tilgængelighed dobbeltsidet
Trappe ja
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 1,135 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42710
EAN/GTIN 4031405427105
Producentnummer 042710
L-nummer L90240 102390
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Fire spatroner med solid glideføring og ergonomisk stjernehåndtag
  • Trinløst indstilleligt: Opstigning del op til 300 mm, støttedel op til 800 mm
  • Udvendig justeringsmekanisme / stjernehåndtag for sikker adgang til stigen uden at snuble
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • 4 skrueforbindelser, massivt stigeled i aluminium.
  • Valgfrit udstyret med steppuder Clip-Step, Clip-Step R13 og Clip-Step Relax
  • Trinafstand: 235 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2950 mm
  • Samlet længde foldet: 1238 mm
  • Højde: 1135 mm
  • Kolonnebredde: 24,5 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 1030 mm
  • Trinlængde maks. udvidet: 1390 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 2x5 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde, opstigningssektion udvidet: 616 mm
  • Nederste udvendige bredde, stigen trukket tilbage: 580 mm
  • Nederste udvendige bredde, beslag udtrukket: 670 mm
  • Maks. indstillingsområde på opstigningssektionen: 300 mm
  • Maks. indstillingsområde på støttedelen: 800 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja