Schodový žebřík pro výstup po schodech 2x5 stupňů

Artiklové číslo: 42710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry kónické
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 5
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Výškově nastavitelné ano
Pracovní výška cca 2,95 m
Povrch stupátka Vrubování
Délka kroku 1,03 m
Sklon 70 stupně
Schůdnost oboustranný
Schodiště ano
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost max. 150 kg
Žebřík délka 1,135 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42710
EAN / GTIN 4031405427105
Číslo výrobce 042710
L-číslo L90240 102390
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Čtyři prodloužení nosníku s pevným posuvným vodítkem a ergonomickou hvězdicí rukojetí
  • Plynule nastavitelný: Výstup do 300 mm, nosná část do 800 mm
  • Vnější seřizovací mechanismus / hvězdička pro bezpečný přístup k žebříku bez zakopnutí
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • 4násobně sešroubovaný, masivní kloub žebříku z hliníku.
  • Volitelně vybavené krokové podložky Clip-Step, Clip-Step R13 a Clip-Step Relax
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2950 mm
  • Celková délka skládaná: 1238 mm
  • Výška: 1135 mm
  • Šířka sloupce: 24,5 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 1030 mm
  • Délka kroku max. Prodloužená: 1390 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2x5 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Dolní vnější šířka, prodloužená část výstupu: 616 mm
  • Dolní vnější šířka, zasunutý žebřík: 580 mm
  • Dolní vnější šířka, vysunutá podpěra: 670 mm
  • Max. Rozsah nastavení v úseku stoupání: 300 mm
  • Max. Rozsah nastavení na nosné části: 800 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano