107 G SURFACE PLATE, 630 X 400 X 80MM, grade 1, DIN 876

Nr art.: 4221542
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria 107 G
Oznaczenie producenta Prüfplatte aus Hartgranit
Dokładność 1
Norma DIN 876
Powierzchnia Powierzchnia docierana
Kolor czarny
Rodzaj produktu Płyta granitowa
Masa 60 kg
Materiał z granitu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4221542
EAN / GTIN 4059192011710
Numer producenta 4221542
Numer L L40110 311
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Made of choice fine grain black granite (Diabase)
  • High density structure is extremely homogeneous
  • Hardness 6-7 on the Mohs hardness scale
  • Surface plate is lapped and has a satin matt finish to prevent glare
  • 100 % corrosion proof
  • Non-magnetic and non-conductive
  • Measuring instruments and test equipment are easy to slide over surface

Opis:

107 G Test panel of hard granite
  • Tolerance class 1
  • DIN 876
  • Plate thickness in mm: 80
  • Plate size in mm: 630 x 400
  • 60kg

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Test plate made of hard granite
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Application:
  • Product type: 107 G

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "107 G" Zobacz wszystkie