107 G SURFACE PLATE, 800 X 500, grade 0, DIN 876

Nr art.: 4221524
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria 107 G
Oznaczenie producenta Prüfplatte aus Hartgranit
Dokładność 0
Norma DIN 876
Powierzchnia Powierzchnia docierana
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Płyta granitowa
Masa 120 kg
Materiał płyty z granitu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4221524
EAN / GTIN 4059192011642
Numer producenta 4221524
Numer L L40080 2924
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Made of choice fine grain black granite (Diabase)
  • High density structure is extremely homogeneous
  • Hardness 6-7 on the Mohs hardness scale
  • Surface plate is lapped and has a satin matt finish to prevent glare
  • 100 % corrosion proof
  • Non-magnetic and non-conductive
  • Measuring instruments and test equipment are easy to slide over surface

Opis:

107 G Hard granite test panel
  • Tolerance class 0
  • DIN 876
  • Plate thickness in mm: 100
  • Plate size in mm: 800 x 500
  • 120kg

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Test plate made of hard granite
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Application:
  • Product type: 107 G

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "107 G" Zobacz wszystkie