107 G/00 płytka kontrolna 630x400x80 mm

Nr art.: 4221502
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 107 G
Oznaczenie producenta Prüfplatte aus Hartgranit
Dokładność 00
Norma DIN 876
Powierzchnia Powierzchnia docierana
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Płyta granitowa
Masa 60 kg
Materiał płyty z granitu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4221502
EAN / GTIN 4059192011536
Numer producenta 4221502
Numer L L40080 2949
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wyselekcjonowany, drobnoziarnisty, czarny granit twardy
  • Gęsty układ kryształów, zapewniający wysoką jednorodność
  • Twardość 6–7 w skali Mohsa
  • Powierzchnia testowa została wygładzona metodą docierania, dzięki czemu ma satynowo-matowe wykończenie, co zapobiega oślepianiu
  • Całkowita odporność na korozję
  • Niemagnetyczny i nieprzewodzący
  • Łatwość przemieszczania przyrządów pomiarowych i urządzeń kontrolnych

Opis:

107 G Płytka testowa z twardego granitu
  • klasa dokładności 00
  • DIN 876
  • Grubość płyty w mm: 80
  • Wymiary płyty w mm: 630 × 400
  • 60 kg

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Płytka testowa z twardego granitu
  • Nazwa grupy produktów: Stoły pomiarowe, statywy pomiarowe, urządzenia do kontroli współosiowości
  • Nazwa grupy produktów: MarStand
  • Zastosowanie: Do pomiarów, zaznaczania linii, czernienia i docierania elementów precyzyjnych. Zalecenia dotyczące ustawienia (z opcjonalnymi akcesoriami): ; - do rozmiaru 400 mm z regulowanymi podpórkami 107 Asa na stole warsztatowym; - od rozmiaru 630 mm z stojakiem 107 Us lub stojakiem szafkowym 107 Ug
  • Rodzaj produktu: 107 G