107 G/0 Placă de testare 800x500x100 mm

Cod articol.: 4221524
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie 107 G
Denumirea producătorului Prüfplatte aus Hartgranit
Precizie 0
Standard DIN 876
Suprafaţă Lăpuit
Culoarea negru
Tip produs Placă din granit
Greutate 120 kg
Materialul plăcii granit

Identificare și clasificare

Cod articol 4221524
EAN / GTIN 4059192011642
Număr producător 4221524
L-Număr L40080 2924
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Granit negru dur, selectat, cu granulație fină
  • Dispoziție strânsă a cristalelor, deci omogenitate ridicată
  • Duritate 6-7 conform scării Mohs
  • Suprafață de testare șlefuită cu suprafață mată de mătase, deci fără strălucire
  • Rezistență absolută la coroziune
  • Nu magnetică și neconductoare
  • Facil de mutat instrumentele de măsură și echipamentele de testare

Descriere:

107 G Panou de testare din granit dur
  • Clasa de toleranță 0
  • DIN 876
  • Grosimea plăcii în mm: 100
  • Dimensiunea plăcii în mm: 800 x 500
  • 120kg

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Placă de testare din granit dur
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Aplicație:
  • Tipul de produs: 107 G