Digitálny strmeňový mikrometer veľká 0-150

Č. pol.: 421558 0-150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 207,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,001 mm
⌀ vretena 6,35 mm
Stúpanie vretena 0,5 mm
Dráha merania Vreteno 25 mm
⌀ meracieho bubna 18 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digitálna
Hmotnosť 0,96 kg
Počet nastavovacích mierok 5
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421558 0-150
EAN/GTIN 4946368695884
Číslo výrobcu 340-251-30

Popis

Prevedenie:

Tvrdené, brúsené meracie vreteno a meracie plochy; fixovanie pomocou upínacej páky. S račňou. 6 ľahko vymeniteľných meracích nákov poskytuje merací rozsah 150 mm na jednu súpravu.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Přesnost:

(4 + L / 75) µm.

Rozsah dodávky:

Vrátane meracieho vretena, nastavovacích mierok, 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497445.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely