{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Messtrommel | 18 mm | |
| Durchmesser Messspindel | 6,35 mm | |
| Messspindel drehend | ja | |
| Parallelität der Messflächen | 3 µm | |
| Ebenheit der Messflächen | 0,6 µm | |
| Isolierhandschutz | nein | |
| Ausführung Spindel | geschliffen | |
| mit Einstellmaß | ja | |
| Anzahl Einstellmaße | 5 St. | |
| Länge Einstellmaß | 100 mm; 125 mm; 25 mm; 50 mm; 75 mm | |
| Messeinsätze wechselbar | ja | |
| Anzahl Messeinsätze | 6 St. | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic; Digimatic; USB-Schnittstelle | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ziffernhöhe | 7,5 mm | |
| Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | ja | |
| Durchmesser Messflächen | 6,35 mm | |
| Messweg Spindel | 25 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | digital | |
| Ausführung Messflächen | runde Messflächen | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet; hartmetallbestückt | |
| Fehlergrenze | 6 µm | |
| Messabweichung E MPE | (4 + L/75) µm µm | |
| Messkraft min. | 5 N | |
| Messkraft max. | 10 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Länge gesamt | 395 mm | |
| Breite gesamt | 250 mm | |
| Höhe gesamt | 50 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max | 150 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Gewicht | 0,96 kg | |
| Prüfprotokoll | nein | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 421558 0-150 | |
| EAN / GTIN | 4946368695884 | |
| Herstellernummer | 340-251-30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |