Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, duże 150-300 mm

Nr art.: 421558 150-300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,01 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 1 270,78 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 150 mm - 300 mm
odczyt 0,001 mm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona 25 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
Technika pomiarowa cyfrowy
masa 1,88 kg
liczba wzorców nastawczych 6
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu mikrometrów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421558 150-300
EAN / GTIN 4946368695891
Numer producenta 340-252-30

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono i powierzchnie pomiarowe szlifowane. Zaciskowa dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna. 6 łatwych do wymiany kowadełek pomiarowych, zapewniających zakres pomiarowy 150 mm w każdym zestawie.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Klasa dokładności:

(4 + L / 75) µm.

W dostawie:

Wrzeciona pomiarowe, wzorce nastawcze, 1 bateria nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne