40 EWR (17) digi. micrometer 0-25 mm without Data with calibration

Nr art.: 4157011KAL
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 17 520 h
Seria Micromar
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta 40 EWR; 40 EWR-S
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 6,5 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Wysokość cyfr 10 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 2 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 32 mm
Szerokość łącznie 24 mm
Wysokość całkowita 9,5 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4157011KAL
EAN / GTIN 4059192058395
Numer producenta 4157011KAL
Numer L L40080 2931
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Stainless spindle is hardened throughout and ground
  • Spindle and anvil are carbide-tipped
  • Rapid drive
  • Ratchet is integrated in the thimble
  • Lacquered steel frame, heat insulated

Opis:

Digital outside micrometer Micromar 40 EWR Measuring range 0 - 25 mm
  • Data interface:
  • IP protection class: IP 65
  • Factory standard
  • Digit increment mm/inch 0.001 / .00005″
Scope of delivery: Operating instructions, battery, setting gauge (from measuring range 25-50 mm), case.

Cecha szcz.:

  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: ORIGIN (dimensional presetting)
  • function: mm/inch
  • Calibration type: with calibration
  • Product group name: Micromar
  • Product group name: Micrometers
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • IP Protection class: IP 65
  • function: HOLD (measured value storage)
  • Material Measuring surface: Carbide
  • Product name: Digital outside micrometer
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • Power supply: Battery, operating time approx. 2 years
  • function: ABS (display can be set to zero without losing the reference to the ORIGIN)
  • Product type: 40 EWR
  • Digit increment mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Measuring range: 0 - 25 mm
  • Measuring range: 0 - 1″
  • Measuring force (text): 5 - 10
  • Dimension c in mm: 32 mm
  • Dimension a in mm: 24 mm
  • Digit height: 10 mm
  • Dimension b in mm: 9.5 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm
  • Error limit_µm: 2 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie