• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de micrómetros para exteriores digitales IP67 con salida de datos 0-100 mm

Número de artículo: 421328 0-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 128,70 € /piezas
  • 228,74 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: Caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Número de micrómetros 4
Número de barras de ajuste 3
Embalaje Caja estable
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421328 0-100
EAN / GTIN 4059192058517
Número del fabricante 4157015

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores n.º 421318.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Barras de ajuste incluidas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript