Klucz SW, rozmiar 100 mm, długość 455 mm

Nr art.: 42010100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 455 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Kolor Zielony
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 100 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42010100
EAN / GTIN 4018754023349
Numer producenta 42010100
Numer L L60010 6050
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do ciężkich prac montażowych
  • sześciokąt podwójny
  • Niewielka grubość ścianki pierścienia, umożliwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach
  • wzmocniona krawędź uderzeniowa zapewniająca większą powierzchnię uderzeniową
  • STEEL chromowo-stopowa, kuta matrycowo, lakierowany na zielono

Cecha szcz.:

  • a: 72 mm
  • Długość w mm (L): 455 mm
  • Masa: 10224 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 100 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 100 mm
  • Szerokość w mm (b): 137 mm