Kombinirani ključ SW 100mm L.455mm

Št. art.: 42010100
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
Barva zelena
Postopek izdelave kovani v utopu
Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom 100 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromovo legirano jeklo
Površina lakirano
Skupna dolžina L 455 mm
Pogon za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42010100
EAN/GTIN 4018754023349
Številka proizvajalca 42010100
L-število L60010 6050
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za težka montažna dela
  • Dvojni 6-kotnik
  • Tanka debelina stene obroča za delo na težko dostopnih mestih
  • Okrepljen udarni del za večjo udarno površino
  • Jeklo iz kromove zlitine, kovano v padcu, pobarvano zeleno

Lastnosti:

  • a: 72 mm
  • Dolžina mm (L): 455 mm
  • Masa: 10224 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 100 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 100 mm
  • Širina mm (b): 137 mm