Cheie combinată SW 100mm L.455mm

Cod articol.: 42010100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Lungimea totală L 455 mm
Suprafaţă vopsit
Culoarea verde
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 100 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 42010100
EAN / GTIN 4018754023349
Număr producător 42010100
L-Număr L60010 6050
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru lucrări grele de asamblare
  • Hexagon dublu
  • Grosimea subțire a peretelui inelului pentru a lucra în locuri greu accesibile
  • Capăt de lovire ranforsat pentru o suprafață de lovire mai mare
  • Oțel aliat cromat, forjat, vopsit în verde

Caracteristică:

  • a: 72 mm
  • Lungime mm (L): 455 mm
  • Greutate: 10224g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 100 mm
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 100 mm
  • Lățime mm (b): 137 mm